Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stretch X Bundhose Damen

Bundhose Stretch X Damen
BUNDHOSE STRETCH X DAMEN MARINE 44
MODYF

Art.-Nr. M403353509
EAN 4251402771494
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
Die moderne Damenhose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

44

Größe FR/ES/PT/BE

46

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen normal
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen