Strassenmarkierer
Straßenmarkierer
STRMARK-WEISS-600ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherheitskappe für eine saubere Anwendung
- Die Farbe kann nicht versehentlich austreten
- Die Finger sind vor Farbnebel und Farbspritzern geschützt
- Feiner und präziser Farbstrahl ideal zum Schreiben geeignet
- Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nichtsaugenden sowie auf feuchten Untergründen.
- Wetterbeständig und Frostsicher auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18°C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben
- Hochwertige Pigmentierung für hervorragende Leucht- und Deckkraft (aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)
- Schnelle Trocknungszeit
- Hohe Abriebfestigkeit
Frische Verunreinigungen können mit Verdünnung entfernt werden. Ausgehärtete Markierungsfarbe lässt sich mit einem Hochdruckreiniger und einer Bürste beseitigen. Die Lagerfähigkeit beträgt 2 Jahre.
Keinen Temperaturen von über 50°C aussetzen.
Vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und Zündquallen schützen.
Wie bei allen anderen Lagerungs- und Handhabungsvorgängen ist es insbesondere ratsam nicht zu rauchen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum temporären (bis zu 2-3 Monate) Markieren und Beschriften von Geh- und Fahrwegen, Straßenschäden sowie Rohr- und Leitungsverläufen im Bau- und Vermessungsbereich. Verwendbar auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas, Metall usw. Gute Haftung auf saugenden, nicht saugenden und leicht feuchten Untergründen.
Vor Gebrauch die Spraydose über Kopf gut schütteln, um eine gute Durchmischung der Farbe zu gewährleisten (die Mischkugeln müssen gut hörbar sein). Nach Gebrauch das Ventil freisprühen (bis nur noch Treibgas austritt), um Ventil und Diffusor zu reinigen. Kann auf jeder Art von Untergrund angewendet werden, auch auf feuchtem Untergrund. Für genaue und klare Markierungen empfehlen wir einen Sprühabstand von ca. 10cm zu der zu markierenden Fläche.
Inhalt | 600 ml |
Farbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!