Stiftkontakt VKS PLUS 2,5 unisoliert
Stiftkontakt VKS PLUS 2,5
STIKONT-VKS-(SN)-BO3,40MM-(1,5-2,5QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 2,2-3,0 mm |
Stiftdurchmesser | 2,50 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3,40 mm |
Anzahl Rastzungen | 4 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!