Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

Stichsägeblatt 3S Multiblade Metall
STICHSAEBLA-MET-40STK-MULTIBLADE-75MM

Art.-Nr. 0608116125
EAN 4056807383705
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
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.

  • Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Kühlmittel


Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)

Arbeitslänge

75 mm

Zahnteilung min./max.

1,2-2,6 mm

Speziell geeignet für

Dünne Bleche
Dicke Bleche
Aluminium
Buntmetall

Geeignet für

Edelstahl, Bleche und Profile

Materialstärke min./max.

1-10 mm

Anzahl Teile

40 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen