Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Holz zwei Sterne

Stichsägeblatt 2S Holz
STICHSAEBLA-HO-5STK-75/2,5

Art.-Nr. 0608116111
EAN 4011231500012
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
Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Zum Schneiden von z.B. Holz- und Plattenwerkstoffen
  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

75 mm

Materialstärke min./max.

3-30 mm

Zahnteilung

2,5 mm

Speziell geeignet für

Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten
Sperrholz

Geeignet für

Hartholz, Weichholz
Verleimte Hölzer

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge (L)

100 mm

Ausführung

Umgekehrte Schneidrichtung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen