Stichsägeblatt Holz zwei Sterne
Stichsägeblatt 2S Holz
STICHSAEBLA-HO-5STK-72/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 72 mm |
Materialstärke min./max. | 5-50 mm |
Zahnteilung | 4 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 100 mm |
Ausführung | Geschärft und geschränkt |