Stichsägeblatt Holz Kurvenschnitt ein Stern für Hartholz, Weicholz und Sperrholz
Stichsägeblatt 1S f. Hart-, Weich- und Sperrholz
STICHSAEBLA-HO-5STK-50/2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feine Zahnteilung von 2 mm für das Schneiden dünner Holzmaterialien mit einer Materialstärke von 2 bis 15 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 57 mm |
Materialstärke min./max. | 2-15 mm |
Zahnteilung | 2 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Geeignet für | Holzfaserplatten |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 82 mm |
Ausführung | Gewellt |