Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Holz ein Stern für Sperrholz

Stichsägeblatt 1S für Sperrholz
STICHSAEBLA-HO-5STK-50/2

Art.-Nr. 0608116102
EAN 4038898410737
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
Gutes Standardblatt für herkömmliche Anwendungen in z.B. Sperrholz
  • Ideal für gerade und grobe Schnitte

  • Feine progressive Zahnteilung von 1,9 bis 2,3 mm für das Schneiden von Holzmaterialien mit einer Materiastärke von 2 bis 15 mm

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

66 mm

Materialstärke min./max.

2-15 mm

Zahnteilung min./max.

1,9-2,3 mm

Speziell geeignet für

Sperrholz
Plexiglas

Geeignet für

Hartholz, Weichholz
Holzfaserplatten
Verleimte Hölzer

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge (L)

91 mm

Ausführung

Gewellt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen