Stichsägeblatt Holz zwei Sterne
Stichsägeblatt 2S Holz
STICHSAEBLA-HO-5STK-50/1,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 57 mm |
Materialstärke min./max. | 1,5-15 mm |
Zahnteilung | 1,3 mm |
Speziell geeignet für | Sperrholz |
Geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 82 mm |
Ausführung | Geschärft und konisch geschliffen |