Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Holz zwei Sterne

Stichsägeblatt 2S Holz
STICHSAEBLA-HO-25STK-75X4-DI1,25MM

Art.-Nr. 0608115910
EAN 4038898410607
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
Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Zum Schneiden von z.B. Holz- und Plattenwerkstoffen
  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

75 mm

Materialstärke min./max.

5-50 mm

Zahnteilung min./max.

4-5,2 mm

Speziell geeignet für

Hartholz, Weichholz
Holzfaserplatten
Verleimte Hölzer

Anzahl Teile

25 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge (L)

100 mm

Ausführung

Geschärft und geschränkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen