Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN40-2M Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN40-2M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN40-2M - 1
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe - RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN40-2M - 2

Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F mit einseitig angeformter Muffe

Starres metr. Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F
RO-PANZER-(WPKU-EM-F)-STARR-EN40-2M

Art.-Nr. 0975246040
EAN 4046777151343
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
VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Aufputzinstallation – Mittlere Anforderung an Druck- und Schlagfestigkeit

Außendurchmesser

40 mm

Innendurchmesser

36 mm

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

3321

Belastung Kraft bei 5 cm

750 N

Schlagfestigkeit bei 100 mm

2 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 60 °C

Stangenlänge

2 m

Ausführung

Mit einseitig angeformter Muffe

Farbe

Grau

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klemmschelle metrisch

SHEL-KLEMM-M-KST-EN40

ELMO
75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage
x 50 St.
Steckmuffe

MUF-F.RO-EN40

für Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F, WPKu-EM-F und WPKu-EM-F-H0
x 25 St.
Steckbogen 90°

ZB-STECKBGN-RO-90GRAD-EN40

für Elektro-Installationsrohr W-IS-EL-F und WPKu-EM-F
x 25 St.
Kunststoffendtülle für starre Elektro-Installationsrohre

ENDTUEL-F.RO-GRAU-EN40

x 50 St.