Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stahlbandmaß aus rostfreiem biegsamen Stahl

Stahlmaß Edelstahl A2
STMASS-A2-L500MM

Art.-Nr. 0695072500
EAN 4011231604055
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
Hartgewalzter, federnder Stahl mit mattgebeizter Oberfläche


Keine Korrosion und lange Lebensdauer



Skalierung schwarz eingeätzt


Ermöglicht ein einfaches und genaues Ablesen

Nach EWG-Genauigkeitsklasse II

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bandlänge (L)

500 mm

Bandbreite (B)

18 mm

Banddicke (S)

0,5 mm

Teilung Oberkante (Länge)

0,5 mm

Teilung Unterkante (Länge)

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen