Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

pias Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X45
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 0238000045
EAN 4038898509806
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
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

Selbstbohrende pias®-Bohrspitze


  • Ankörnen, Bohren, Gewindeschneiden und Verschrauben in einem Arbeitsgang

  • Niedriger Anpressdruck

  • Optimale Bohrleistung

  • Reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand


ASSY-Schraube mi AW-Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verschrauben von Alublechen bis 2 mm Stärke auf Holzunterkonstruktionen

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

15 mm

Länge (l1)

45 mm

Gewindelänge (b)

27 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Werkstoff Scheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

4,5 x 45 x 27 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

ZEBRA PIAS
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

DISHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

Zur Befestigung von Verwahrungen wie Ortgänge, Kehlen, Traufbleche, Kamineinfassungen, Wandanschlüsse
x 100 St.