Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert

ASSY Edelstahl A2 verkupfert mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB20-A2-AW20-(C2)-4,5X140

Art.-Nr. 0238645140
EAN 4038898173434
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
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

ASSY-Schraube mi AW-Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

20 mm

Länge (l1)

140 mm

Gewindelänge (b)

70 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verkupfert

Werkstoff Scheibe

Kupfer

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Farbe

Kupfer

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

4,5 x 140 x 70 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentierem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

ZEBRA PIAS
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

DISHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

Zur Befestigung von Verwahrungen wie Ortgänge, Kehlen, Traufbleche, Kamineinfassungen, Wandanschlüsse
x 100 St.