Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank
ISO 8752 Stahl blank
SPNSTI-ISO8752-8X18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigungselemente, ähnliche Anwendung wie Kerbstifte
- Einsatz als Schrauben- und Bolzenhülse, vorwiegend dort, wo große Scherkräfte auftreten
- Bolzen und Schrauben werden entlastet – dadurch können kleinere Abmessungen verwendet werden
- 0,2–0,5 mm Übermaß gegenüber Nenndurchmesser garantiert sicheren, festen Sitz
- Kegeliges Ende erleichtert das Eintreiben in die Bohrung
- Die Stifte lassen sich ohne Beschädigung wieder austreiben
Der Bohrdurchmesser ist gleich dem Nenndurchmesser (Toleranz 12 H).
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Normen | ISO 8752 |