Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank

ISO 8752 Stahl blank
SPNSTI-ISO8752-3,5X40

Art.-Nr. 047535 40
EAN 4045727586136
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
  • Befestigungselemente, ähnliche Anwendung wie Kerbstifte

  • Einsatz als Schrauben- und Bolzenhülse, vorwiegend dort, wo große Scherkräfte auftreten

  • Bolzen und Schrauben werden entlastet – dadurch können kleinere Abmessungen verwendet werden

  • 0,2–0,5 mm Übermaß gegenüber Nenndurchmesser garantiert sicheren, festen Sitz

  • Kegeliges Ende erleichtert das Eintreiben in die Bohrung

  • Die Stifte lassen sich ohne Beschädigung wieder austreiben
Hinweis

Der Bohrdurchmesser ist gleich dem Nenndurchmesser (Toleranz 12 H).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

40 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen