Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrschraube Sechskantkopf piasta® Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl

Selbstbohrende Schraube piasta W-214
SHR-BSP-SW3/8-(RUS)-6,3X85
ZEBRA PIASTA

Art.-Nr. 0214816385
EAN 4011231275705
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
Zum Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tl / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - 6,3 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 4,8 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 4,8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl
Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

85 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13,2 mm

Kopfhöhe (k1)

6,8 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

9 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

50 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

6 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

5 mm

Befestigungsdicke min./max.

34,0-60,5 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen