Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta®
piasta Edelstahl A2 Zink-Lamelle AW
SHR-BSP-LIKPF-AW20-(RUS)-4,2X32
ZEBRA PIASTA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm und 4,8 mm
- Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm
- Alu / Alu für ∅ 4,8 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
Antriebart | AW |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 30,5 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 3 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,5-20 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!