Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SWV-HZ-VW-CRAFTER/MAN-TGE-4490-HD-FRONT

Art.-Nr. 0963210020
EAN 4058794722741
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
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen
MAN

Passend für Fahrzeugtyp

Crafter Lang Hochdach Frontantrieb
TGE Lang Hochdach Frontantrieb

Baujahr

ab 2016

Radstand

4490 mm

Produktgewicht (per Stück)

32,800 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen