Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-IVECO-DAILY-BJ2014-L1H1
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963240080
EAN 4053479648927

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Iveco

Passend für Fahrzeugtyp

Daily L1/H1

Baujahr

ab 2014

Radstand

3000 mm

Produktgewicht (per Stück)

22 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen