Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-FORD-TRANSIT-BJ14-L4H2-H
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963220027
EAN 4053479648057
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
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Ford

Passend für Fahrzeugtyp

Transit L4/H2 Heckantrieb

Baujahr

ab 2014

Radstand

3750 mm

Produktgewicht (per Stück)

26 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen