Seitenwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-FORD-CONNECT-BJ14-RS2662
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)
- Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh
- 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Ford |
Passend für Fahrzeugtyp | Connect L1 |
Baujahr | ab 2014 |
Radstand | 2662 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8 kg |