Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Seitenwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Holz
SEITWVERKLD-JUMPY-EXPRT-VIVAROCARG-XL-L3
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963230109
EAN 4058794934618
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
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Aus robustem Pappel-Furniersperrholz (Stärke 4 mm)

  • Oberfläche: Vorderseite weißgrau beschichtet, Rückseite roh

  • 5-fach verleimt (Nach IF 20, Formaldehyd-Emissionsklasse E1)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen
Peugeot
Opel

Passend für Fahrzeugtyp

Expert L3
Jumpy L3
Vivaro Cargo L3 (ab 09.2019)

Baujahr

ab 2016

Radstand

3275 mm

Produktgewicht (per Stück)

17 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen