Schraubhaken mit Schlitz
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde mit Schlitz
HAK-SHR-O.BUND-SZ-(A2K)-7X125
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 7 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (lg) | 50 mm |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Schlitz |
Dübeldurchmesser | 10 mm |