Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150 Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150 Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150 Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150 - 1
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150 - 2
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150 - 3
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150 - 4

Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf

Kugelkopf-Schraubendreher Sechskant
SHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10X150
ZEBRA

Art.-Nr. 061341510
EAN 4038898272304
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
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
  • Leichter Zugang zur Schraube dank Kugelkopf, der bis zu einem Winkel von 25° angesetzt werden kann

  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und griffig weichem Außenmaterial

  • Ergonomischer Griff mit abgeflachten Seiten für höheres Drehmoment als bei runden Griffen, da der Griff besser in der Hand liegt und mehr Kraft übertragen werden kann

  • Schnelle und einfache Auswahl des richtigen Schraubendrehers dank Klingensymbol und Schlüsselweite auf dem Griff

  • Äußerst robust durch die Sechskantklinge, die zum Schutz vor Korrision mattverchromt wurde

  • Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze

  • Abtrieb ähnlich DIN EN 2936
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

10 mm

Klingenlänge (A)

150 mm

Grifflänge (B)

114 mm

Griffbreite (C)

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen