Schraubendreher Schlitz kurze Ausführung mit Rundklinge
Schraubendreher Schlitz Rundklinge kurz
SHRDRH-SZ-KNIRPS-1,2X6,5X25
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Mattverchromt
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norm: DIN 5265
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,2 x 6,5 mm |
Klingenlänge (A) | 25 mm |
Grifflänge (B) | 62 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |