Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlagkappe
SHRDRH-SZ-2X12X200
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Große Schlagkappe
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 2 x 12 mm |
Klingenlänge (A) | 200 mm |
Grifflänge (B) | 120 mm |
Griffbreite (C) | 40,5 mm |
Schlüsselweite Klinge | 10 mm |
Schlüsselhilfe | 16 mm |