Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlagkappe
SHRDRH-SZ-1,6X9X150
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Große Schlagkappe
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,6 x 9 mm |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Schlüsselweite Klinge | 8 mm |
Schlüsselhilfe | 13 mm |