Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Schlagkappe
SHRDRH-SZ-1,2X7X125
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Große Schlagkappe
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,2 x 7 mm |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |
Schlüsselweite Klinge | 6 mm |
Schlüsselhilfe | 10 mm |