Schlosserwinkel mit Anschlag
Schlosserwinkel mit Anschlag DIN 7168
ANSHLGWNKL-4036-300X180MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Korrosion aufgrund der verzinkten Ausführung
- Präzises Arbeiten dank exakter Winkelmaße nach DIN 7168 m
- Robust und langlebig durch hochwertige Verarbeitung des Werkstoffs Stahl
- Handliches Format und geringes Gewicht
- In verschiedenen Größen erhältlich
Datenblätter(X)
Der Schlosserwinkel ist unverzichtbar in verschiedenen Anwendung wie in der Metall- oder Holzbearbeitung, im Werkstattbereich oder Bauwesen
Dicke (B1) | 5 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Schenkelmaß lang (L1) | 300 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 180 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!