Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM - 1
Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM - 2
Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM - 3
Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM - 4
Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM - 5
Schleifscheibe Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM - 6

Schleifscheibe Useit® Superpad Holz

Holz-Schleifpapierscheibe Useit Superpad
TSPAP-USEIT-P-P40-D225MM
ZEBRA

Art.-Nr. 058120540
EAN 4046778386928
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
Für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein)

Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Zeit- und Kostenersparnis


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Kein Zusetzen der Schleifscheibe


Das Lochbild des Würth Useit Superpad Holz wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert

Hinweis

Der Scheibendurchmesser 225 mm ist speziell für den Trockenbau zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonplatten (passend für die Schleifgiraffe).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Würth Superpad Holz ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

225 mm

Körnung

40

Lochbild

Multilochung

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klett-Adapter SuperSoft für Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact

KLETTADAPT-SUPERSOFT-(F.WSS225-E-COMPT)

x 1 St.
Klett-Adapter Hart für Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact

KLETTADAPT-HART-F.WSS225-E-COMPACT

x 1 St.
Verlängerungsrohr für Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E Compact

VERLRO-(F.WSS225-E-COMPACT)

x 1 St.
Wand- und Deckenschleifer WSS 225-E COMPACT

SHLF-WAND/DE-EL-(WSS 225-E COMPACT)

MASTER
Ergonomischer Langhalsschleifer mit hoher Abtragungsleistung und effektiver Staubabsaugung
x 1 St.
Saugschlauch elektrisch leitend für ISS- und TSS-Serie

SAUGSCHL-F.NTS-ISS-(EL-LEITEND)-NW35-L4M

x 1 St.