Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss - SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(35-50MM) Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss - SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(35-50MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss - SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(35-50MM) - 1
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss - SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(35-50MM) - 2

Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

Schlauchschelle
SCHLSHEL-DIN3017-W2-B12MM-(35-50MM)
ZEBRA

Art.-Nr. 054923550
EAN 4047376427884
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
Asymmetrisches Gehäuse


  • Gleichmäßige Kraftverteilung

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen


Glatte und geprägte Bandinnenseite mit abgerundeten Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kraftstoffleitungssysteme

  • Kühlwasser/Heizung

  • Luftführende Leitungen

  • Allgemeine Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Werkstoff Gehäuse

Ferritischer Stahl F1

Bandbreite

12 mm

Klemmbereich min./max.

35-50 mm

Antriebart

H

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Anziehdrehmoment

5 Nm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

ZEBRA
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchschellen-Set Bandbreite 12 mm 111-teilig

SCHLSHEL-SET-B12MM-SW7-SHRDRH-111TLG

ZEBRA
x 1 St.