Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchschelle Rapid mit Schnellverschluss

Schlauchschelle Rapid
SCHLSHEL-RAPID-W2-B14,3MM-(190-210MM)

Art.-Nr. 0547390210
EAN 4038898132981
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
Schnellverschluss (ab Spannbereich 25-40 mm)


Einfaches und schnelles vormontieren durch „Ratscheneffekt“



Bandperforationsabdeckung/hochgestellte Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor



Langer Sechskant


Sichere Führung bei der Montage, auch außerhalb des Sichtfeldes

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kraftstoffleitungssysteme, Luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, Allgemeine Halterung/Befestigung und Öl, Hydraulik im Niederdruckbereich

Werkstoff Band

Edelstahl A2

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl A2

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Zink/Nickel-Beschichtung

Bandbreite

14,3 mm

Klemmbereich min./max.

190-210 mm

Antriebart

Schlitz

Schlüsselweite

8 mm

Anziehdrehmoment

5 Nm

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW8X150

ZEBRA
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
x 1 St.