Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl
Schlauchschelle A4
SCHLSHEL-A4-DIN3017-W5-B9MM-SW7-(20-32)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Asymmetrisches Gehäuse
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim anziehen
Geprägte Bandinnenseite, abgerundete Kanten
Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Datenblätter(X)
Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung
Werkstoff Band | Edelstahl A4 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A4 |
Oberfläche Schraube | Blank |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl A4 |
Oberfläche Gehäuse | Blank |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 20-32 mm |
Antriebart | Schlitz |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Anziehdrehmoment | 3 Nm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!