Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl - SCHLSHEL-A4-DIN3017-W5-B12MM-(70-90MM) Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl - SCHLSHEL-A4-DIN3017-W5-B12MM-(70-90MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl - SCHLSHEL-A4-DIN3017-W5-B12MM-(70-90MM) - 1
Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl - SCHLSHEL-A4-DIN3017-W5-B12MM-(70-90MM) - 2

Schlauchschelle A4 mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl

Schlauchschelle A4
SCHLSHEL-A4-DIN3017-W5-B12MM-(70-90MM)
ZEBRA

Art.-Nr. 053870 90
EAN 4011231445931
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
Asymmetrisches Gehäuse


  • Gleichmäßige Kraftverteilung

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim anziehen


Geprägte Bandinnenseite, abgerundete Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kraftstoffleitungssysteme, luftführende Leitungen, Kühlwasser/Heizung, allgemeine Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Edelstahl A4

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Edelstahl A4

Oberfläche Schraube

Blank

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl A4

Oberfläche Gehäuse

Blank

Bandbreite

12 mm

Klemmbereich min./max.

70-90 mm

Antriebart

Schlitz

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Anziehdrehmoment

5 Nm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

ZEBRA
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf