Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 9021 Stahl verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A2K)-D3,7

Art.-Nr. 041635
EAN 4038898395621
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
Passend für Schraubengewinde

M3,5

Innendurchmesser (d1)

3,7 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen