Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400

Downloads
Scanner (Easy/Varioscan)

Damit Sie den Scanner an Ihrem Rechner betreiben können, müssen Sie das Empfangsprogramm auf Ihrem Rechner installieren.

Würth Scanner

Wie funktioniert das?

  1. Klicken Sie auf das Setupprogramm, um die Software aus dem Internet auf Ihre Festplatte zu speichern.
  2. Starten Sie die gespeicherte Datei durch einen Doppelklick. Das Setup-Programm installiert die Software in das Verzeichnis c: auf Ihrem PC.
  3. Nach Beendigung des Setup-Programmes wird das Ausleseprogramm des Scanners ausgeführt. Sie können jetzt die Felder Kundennummer und Partnernummer ausfüllen, diese merkt sich das Progamm dann.

Wichtiger Hinweis bei Windows Vista / Windows 7/8/10:
Wenn es unter Windows Vista / Windows 7/8/10 Probleme mit dem Auslesen des Scanners gibt (Berechtigungsproblem), bitte die Software dann nicht unter "c:\programme" oder "c:\program files" installieren, sondern in einem anderen Verzeichnis, z.B. "c:\AW_EasyScan" oder auf einem anderen Laufwerk.
Unter Windows 7/8/10 die Software bitte auf dem PC speichern und die Installation mit rechter Maustaste "Als Administrator ausführen" starten.

Sie benötigen Hilfe beim Download der Scannersoftware für ältere Scannergenerationen?
Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 07940 15-1683.

ORSY®scan Easy 3.0

ORSY®scan Easy 3.0

PC-Software
(EXE-Format)

Bedienungsanleitung ORSY®scan/Easy

ORSY®scan Vario 2

ORSY®scan Vario 2

PC-Software
(EXE-Format)

USB-2-Serial-Kabel

USB-2-Serial-Kabel

32-Bit-Version
(EXE-Format)

32- und 64-Bit-Version
(EXE-Format)

Wichtiger Hinweis:

Installieren Sie diese Software nur, wenn Sie auch den USB-2-Serial-Adapter verwenden.

Diese Software funktioniert nur für den von uns gelieferten USB-Adapter! Bevor Sie diese Software installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie den gleichen USB-Adapter besitzen, wie oben abgebildet. Sollten Sie schon eine Software für die Schnittstelle USB auf einen seriellen COM-Port auf Ihrem Rechner installiert haben, müssen Sie diese vor der Installation deinstallieren.

Die Software bitte auf dem PC speichern und die Installation mit rechter Maustaste "Als Administrator ausführen" starten.


Neue Version November 2010:

Laut Herstellerangaben werden folgende Windows-Versionen unterstützt:

  • Windows 98SE
  • Windows ME
  • Windows 2000 SP4
  • Windows XP SP2 and above (32 & 64 bit)
  • Windows Server 2003 (32 & 64 bit)
  • Windows Server 2008 (32 & 64 bit)
  • Windows Vista (32 & 64 bit)
  • Windows 7 (32 & 64 bit)
  • Windows 8 (32 & 64 bit)
  • Windows 10 (32 & 64 bit)