Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/aF2uryC0FUg

Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM - 1
Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM - 2
Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM - 3
Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM - 4
Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM - 5
Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer - SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM - 6

Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige im praktischen Aufbewahrungskoffer

Saugheber Vakuumpumpe und Vakuumanzeige
SAUGHBR-SHBREP-PUMPE-D210MM

Art.-Nr. 071458 045
EAN 4052703180691

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Tragkraft und Sicherheitsreserven


Integrierte Vakuumpumpe und großer Durchmesser der Saugscheibe



Sicheres Arbeiten


Vakuumkontrolle mittels Markierungsring



Besonders hoher Tragekomfort


Gepolsterter und rutschfester Handgriff



Ergonomischer Haltebereich


Große Durchgreifhöhe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

210 mm

Traglast

120 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikroaktiv-Tuch BASIC

MIKROTUCH-BASIC-GRUEN-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege
x 50 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen