Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für dünne Bleche/Blechprofile und Rohre

Säbelsägeblatt 2S für dünne Bleche, Blechprofile
SSB-MET-5STK-100X1,4

Art.-Nr. 0615910014
EAN 4038898411031
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
Mit gewellten Zähnen für müheloses Schneiden von Metallen
  • Feine (1,4 mm) bis sehr feine (1 mm) Zahnteilung und gewellte Zähne ermöglichen glatte Schnitte
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

100 mm

Zahnteilung

1,4 mm

Dicke

0,9 mm

Speziell geeignet für

Dünne Bleche
Blechprofile und Rohre

Geeignet für

Aluminium
Buntmetall

Materialstärke min./max.

1,5-3 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen