Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für dünne Bleche/Blechprofile und Rohre

Säbelsägeblatt 2S für dünne Bleche, Blechprofile
SSB-MET-5STK-100X1,06

Art.-Nr. 0615910010
EAN 4038898411024
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
Mit gewellten Zähnen für müheloses Schneiden von Metallen
  • Feine (1,4 mm) bis sehr feine (1 mm) Zahnteilung und gewellte Zähne ermöglichen glatte Schnitte
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

100 mm

Zahnteilung

1 mm

Dicke

0,9 mm

Speziell geeignet für

Dünne Bleche
Blechprofile und Rohre

Geeignet für

Aluminium
Buntmetall

Materialstärke min./max.

0-1,5 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen