Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Heavy Duty

Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Metall
SSB-MET-25STK-(HEAVY DUTY)-200X(1,8-2,6)

Art.-Nr. 0615920327
EAN 4038898428558
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
Ideal für den härteren Einsatz wie z.B. dicke Bleche und Rohre
  • Für massive, starke Werkstücke von 3 - 10 mm
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

200 mm

Zahnteilung min./max.

1,8-2,6 mm

Dicke

1,25 mm

Speziell geeignet für

Metallprofile und Rohre
Dicke Bleche
Aluminium
Buntmetall

Materialstärke min./max.

3-10 mm

Anzahl Teile

25 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen