Säbelsägeblatt Holz zwei Sterne für Grünholz
Säbelsägeblatt 2S für Grünholz
SSB-HO-5STK-240X5,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scharf geschliffene Zähne sorgen für einen sauberen, schnellen und präzisen Schnitt und verhindern Beschädigungen an der Pflanze.
- Durch die grobe Zahnteilung von 5 mm werden Späne bei der Bearbeitung schnell und effizient entfernt.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 240 mm |
Zahnteilung | 5 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Grünes Holz |
Materialstärke min./max. | 0-190 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |