Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Säbelsägeblatt Holz zwei Sterne für Holz mit Nägel

Säbelsägeblatt 2S für Holz mit Nägel
SSB-HO-5STK-228X4,2

Art.-Nr. 0615822842
EAN 4038898427643
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
Mit geschränkten Zähnen für schnelle Schnitte in z.B. Holz mit Nägel
  • Grobe Zahnteilung und geschränkte Zähne für sauberen und schnellen Schnitt
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

228 mm

Zahnteilung min./max.

3,6-5,1 mm

Dicke

1,25 mm

Speziell geeignet für

Holz mit Nägeln
PVC, Kunststoffe allgemein
Hartholz, Weichholz
Sperrholz
Holzfaserplatten

Materialstärke min./max.

10-175 mm

Anzahl Teile

5 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen