Säbelsägeblatt Holz ein Stern für Hart- und Weichholz
Säbelsägeblatt 1S für Hart- und Weichholz
SSB-HO-5STK-150X8,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verfügt über eine grobe Zahnteilung von 8,5 mm, die eine Bearbeitung von Materialien mit einer Stärke bis zu 100 mm ermöglicht.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung | 8,5 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Materialstärke min./max. | 20-100 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |