Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - ROSHEL-ROBUST-M10/12-(310-320MM) Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - ROSHEL-ROBUST-M10/12-(310-320MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - ROSHEL-ROBUST-M10/12-(310-320MM) - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - ROSHEL-ROBUST-M10/12-(310-320MM) - 2

Rohrschelle TIPP®-Robust

Rohrschelle TIPP Robust
ROSHEL-ROBUST-M10/12-(310-320MM)
TIPP

Art.-Nr. 0543210320
EAN 4050641880178
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
Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderung im Heizungsbau, der Sanitärinstallation, Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau

2 Verschlussschrauben


Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen



Verschlussschraube mit Sicherungsschraube


Schraube gegen Herausfallen gesichert



Abgekröpfte Verschlusslasche (bis Spannbereich 196–203 mm)


Größere Öffnungswinkel, Rohr kann leichter eingelegt werden



Gummieinlage


  • Für DIN 4109

  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

310-320 mm

Länge (L)

399 mm

Anschlussgewinde (G)

M10 x M12

Metallbandbreite (BM)

40 mm

Metallbanddicke (tM)

4 mm

Zulässige Belastung

4.5 kN

Werkstoff

Stahl

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Gewicht

1679 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff Schalldämmung

EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk

UV-Beständigkeit

Ja

Halogenfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alkoholische Lösungen
Alterung
Ozon
Verdünnte Säuren und Laugen

Chlorfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge

M12 x 40 mm

DIN

4109

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen