Rohrniet
DIN 7340 Stahl verzinkt Form A
NT-DIN7340-ST-A-(A2K)-8X1X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,650 g |
Wanddicke (s) | 1 mm |
DIN | 7340 |