Rohrniet
DIN 7340 Stahl verzinkt Form A
NT-DIN7340-ST-A-(A2K)-6X0,5X13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,120 g |
Wanddicke (s) | 0,5 mm |
DIN | 7340 |