Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet

DIN 7340 Form B Edelstahl A2
NT-DIN7340-A2-B-6X0,75X4

Art.-Nr. 0931166304
EAN 4038898446941
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
DIN 7340 Form B Edelstahl A2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

Form

B

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Kopfdurchmesser (d2)

9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Länge (l1)

4 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,680 g

Wanddicke (s)

0,75 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen