Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A Stahl blank
NT-DIN7340-ST-A-8X1X15

Art.-Nr. 0924008415
EAN 4050382684400
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
DIN 7340, Stahl blank, Form A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Kopfdurchmesser (d2)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Länge (l1)

15 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,008 g

Wanddicke (s)

1 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen