Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-6X0,75X7

Art.-Nr. 0926306307
EAN 4050382527752
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
DIN 7340 Form A Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Kopfdurchmesser (d2)

9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Länge (l1)

7 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,899 g

Wanddicke (s)

0,75 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen